Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena5.025 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Anchura interior1.242 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.640 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.254 pulg.
- Diámetro del pasador0.563 pulg.
- Paso transversal2.305 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606