Motion
KT182416C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #06713674
No. Fabricante KT182416C3
Precio23.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #06713674
No. Fabricante KT182416C3
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
Precio23.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    32.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    15100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT182416C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 32.63 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales exigentes, maquinaria minera y sistemas de accionamiento mecánico.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT182416C3
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    17900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT182416C3 COJINETE DE AGUJA IKO