Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica47500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI557225 cuenta con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 25 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieTAFI
- Capacidad de carga estática103000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJAS DE ALTA RESISTENCIA TAFI-557225.
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación