Motion
32205JR

JTEKT Koyo
32205JR

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior de 52 mm, ancho de 18 mm
Artículo MI #06713942
No. Fabricante 32205JR
Precio78.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
32205JR

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior de 52 mm, ancho de 18 mm
Artículo MI #06713942
No. Fabricante 32205JR
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
Precio78.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    19.25 mm
  • Clasificación de precisión
    Estándar P0

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Número de Upc del fabricante
    605790118579
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    605790118579

Descripción general

Descripción del fabricante
32205JR COJINETE DE RODILLO DE CONO
  • Vida útil de la fatiga mejorada
  • Reducción de la vibración acústica
  • Carreras superacabadas
  • Consiste en un anillo interior (cono), un anillo exterior (copa), una jaula y rodillos que están perfilados para distribuir la carga uniformemente
  • Altas capacidades de carga radial y axial (pulsación) a velocidades bajas a intermedias
  • Con cojinetes de una hilera, la capacidad de carga de empuje es de aproximadamente el 60% de la capacidad radial
  • Producido en EE. UU. y Japón según el estándar de calidad automotriz TS16949
  • Fabricante: Koyo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle