Motion
1999560

Loctite
1999560

Lubricante antiagarrotamiento de alta resistencia LB 8009™ - 7 fl oz, tubo con escobilla superior, color: negro
Artículo MI #06714850
No. Fabricante 1999560
Precio72.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
1999560

Lubricante antiagarrotamiento de alta resistencia LB 8009™ - 7 fl oz, tubo con escobilla superior, color: negro
Artículo MI #06714850
No. Fabricante 1999560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    7 fl oz (EE. UU.)
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Resistente a temperaturas muy altas de hasta +1,315°C • Cepillo superior único • Tiene un grado NLGI de 1 • Sin metales • Excelente lubricación para todos los metales, incluyendo acero inoxidable, aluminio y metales blandos.
  • Número de Upc del fabricante
    079340006621
  • UPC_NO
    079340006621

Descripción general

Descripción del fabricante
1999560 LB 8009 ANTIAGARROTAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA
  • Resistente a temperaturas muy altas de hasta +1,315°C
  • Parte superior con cepillo única
  • Tiene un grado NLGI de 1
  • Sin metales
  • Lubricación excepcional para todos los metales, incluidos el acero inoxidable, el aluminio y los metales blandos.

También puede gustarle