Motion
CSWS10
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06714903
No. Fabricante CSWS10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06714903
No. Fabricante CSWS10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm

Detalles

  • Número de piezas
    57
  • UPC_NO
    037103319579

Descripción general

Descripción del fabricante
CSWS10N 52 PC 3/8" TOMA DE CORRIENTE PROFUNDA
  • El trinquete de 72 dientes solo requiere un columpio de 5°
  • Botón de liberación rápida grande para un funcionamiento sencillo
  • Los casquillos cuentan con la tecnología Surface Drive® para eliminar prácticamente el redondeo de los sujetadores
  • Acero al cromo vanadio
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acabado pulido de espejo Incluye:
  • Trinquete: lágrima de liberación rápida de 3/8" con accionamiento de 10-1/4" y 72 dientes
  • Extensiones: 3", 6"
  • Enchufe de bujía: 5/8"
  • Tomas de 12 puntos: 1/4" a 3/4", 7 mm a 19 mm
  • Tomas de 6 puntos de profundidad: 1/4" a 7/8", 8 mm a 19 mm
  • Caja de plástico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo