Descripción general
Descripción del fabricante
CSWS7N 20 PC,LLAVE GUÍA DE ACCIONAMIENTO DE 3/8"
- El trinquete de 72 dientes solo requiere un columpio de 5°
- Botón de liberación rápida grande para un funcionamiento sencillo
- Los casquillos cuentan con la tecnología Surface Drive® para eliminar prácticamente el redondeo de los sujetadores
- Acero al cromo vanadio
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acabado pulido de espejoIncluye:
- Trinquete: lágrima de liberación rápida de 3/8" con accionamiento de 10-1/4" y 72 dientes
- Extensión: 3"
- Tomas: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Help us improve this product