Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-1/8 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-1/8 pulg.
- En general Longitud15.87 pulg.
- Peso1.43 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Número de Upc del fabricante037103273017
- Sistema de mediciónImperial
Descripción general
Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA DE CCW15 1-1/8" SAE FL
- Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad