Motion
CCW16
Llave combinada SAE Full Polish de 12 puntos - Imperial, cromo Full Polish, Llave de extremo de caja de 1-1/4 pulgadas, Llave de extremo abierto de 1-1/4 pulgadas, Llave de extremo abierto de 16.95 pulgadas
Artículo MI #06714911
No. Fabricante CCW16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada SAE Full Polish de 12 puntos - Imperial, cromo Full Polish, Llave de extremo de caja de 1-1/4 pulgadas, Llave de extremo abierto de 1-1/4 pulgadas, Llave de extremo abierto de 16.95 pulgadas
Artículo MI #06714911
No. Fabricante CCW16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    16.95 pulg.
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Número de Upc del fabricante
    037103273024
  • Sistema de medición
    Imperial

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA DE CCW16 1-1/4" SAE FL
  • Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo