Motion
CCW19
LLAVE COMBINADA 8MM 12PT POLO COMPLETO CHR
Artículo MI #06714913
No. Fabricante CCW19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE COMBINADA 8MM 12PT POLO COMPLETO CHR
Artículo MI #06714913
No. Fabricante CCW19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    8 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    8 mm
  • En general Longitud  
    5.5100 pulg.
  • Tamaño
    8 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Número de Upc del fabricante
    037103273055
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de puntos
    12
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
CCW19 8MM LLAVE COMBINADA MÉTRICA FL
  • Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo