Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño11/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño11/16 pulg.
- En general Longitud8.90 pulg.
- Tamaño11/16 pulg.
- Peso0.31 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Número de Upc del fabricante037103272942
- MaterialAleación de acero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoCombinación
- UPC_NO037103272942
Descripción general
Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA DE CCW8 11/16" SAE FL
- Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad