Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño14 mm
- Llave de extremo abierto Tamaño14 mm
- En general Longitud7.5200 pulg.
- Tamaño14 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera las especificaciones ANSI
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Número de Upc del fabricante037103273116
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía de por vida
Descripción general
- Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad