Motion
CCW26
LLAVE DE COMBINACIÓN 15MM
Artículo MI #06714923
No. Fabricante CCW26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE DE COMBINACIÓN 15MM
Artículo MI #06714923
No. Fabricante CCW26
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    15 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    15 mm
  • En general Longitud  
    7.87 pulg.
  • Tamaño
    15 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Número de Upc del fabricante
    037103273123
  • Material
    Aleación de acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de puntos
    12
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
CCW26 15MM LLAVE COMBINADA MTRC FL
  • Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo