Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño21 mm
- Llave de extremo abierto Tamaño21 mm
- En general Longitud10.67 pulg.
- Tamaño21 mm
- Peso0.62 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Número de Upc del fabricante037103273185
- MaterialAleación de acero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoCombinación
Descripción general
- Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad