Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño22 mm
- Llave de extremo abierto Tamaño22 mm
- En general Longitud11.5400 pulg.
- Tamaño22 mm
- Peso0.64 lb
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera las especificaciones ANSI
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Número de Upc del fabricante037103273659
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO037103273659
- GarantíaGarantía de por vida
Descripción general
- Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad