Motion
CCW35
LLAVE COMBINADA 24MM 12PT POLO COMPLETO CHR
Artículo MI #06714931
No. Fabricante CCW35
Precio25.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE COMBINADA 24MM 12PT POLO COMPLETO CHR
Artículo MI #06714931
No. Fabricante CCW35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    24 mm
  • Diámetro de la cabeza
    48.960 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    9.300 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    24 mm
  • En general Longitud  
    12.4000 pulg.
  • Tamaño
    24 mm
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Número de Upc del fabricante
    037103273666
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de puntos
    12
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
CCW35 24MM LLAVE COMBINADA MTRC FL
  • Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo