Especificaciones
Dimensiones
- Peso12.68 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Número de Upc del fabricante037103270481
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas14
Descripción general
- Aleación de acero al cromo vanadio para una larga durabilidad
- La tecnología Surface Drive® en el extremo de la caja prácticamente elimina el redondeo de los sujetadores
- Tratamiento térmico para una máxima resistencia
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la identificación
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acabado pulido de espejo