Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-5/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-5/16 pulg.
- En general Longitud18.70 pulg.
- Tamaño1-5/16 pulg.
- Peso2.23 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Número de Upc del fabricante037103273192
- MaterialAleación de acero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoCombinación
- UPC_NO037103273192
Descripción general
- Tamaños estampados en ambos tamaños para facilitar la lectura
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad