Motion
CJCW2
LLAVE COMBINADA 1-7/16IN 12PT STN CHR
Artículo MI #06714939
No. Fabricante CJCW2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE COMBINADA 1-7/16IN 12PT STN CHR
Artículo MI #06714939
No. Fabricante CJCW2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    78.800 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    15-1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    19.6900 pulg.
  • Tamaño
    1.438 pulg.
  • Peso
    3.18 lb

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de Upc del fabricante
    037103273215
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA JUMBO DE CJCW2 1-7/16"
  • Tamaños estampados en ambos tamaños para facilitar la lectura
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo