Motion
CCW1
Llave combinada SAE Full Polish de 12 puntos - Imperial, cromo Full Polish, Llave de extremo de caja de 5/16 pulgadas, Llave de extremo abierto de 5/16 pulgadas, Llave de extremo abierto de 5.51 pulgadas
Artículo MI #06714941
No. Fabricante CCW1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada SAE Full Polish de 12 puntos - Imperial, cromo Full Polish, Llave de extremo de caja de 5/16 pulgadas, Llave de extremo abierto de 5/16 pulgadas, Llave de extremo abierto de 5.51 pulgadas
Artículo MI #06714941
No. Fabricante CCW1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    5.51 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Número de Upc del fabricante
    037103272843
  • Sistema de medición
    Imperial

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA DE CCW1 5/16" SAE FL
  • Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo