Motion
CCWS0
Juego de llaves combinadas SAE - 6 PC, acabado cromado
Artículo MI #06714945
No. Fabricante CCWS0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves combinadas SAE - 6 PC, acabado cromado
Artículo MI #06714945
No. Fabricante CCWS0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.54 lb
  • Rango de tamaños de llave
    3/8 pulg. a 11/16 pulg.
  • Tamaños de llave
    3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Número de Upc del fabricante
    037103270443
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CCWS0 6 PIEZAS SAE
  • Aleación de acero al cromo vanadio para una larga durabilidad
  • La tecnología Surface Drive® en el extremo de la caja prácticamente elimina el redondeo de los sujetadores
  • Tratamiento térmico para una máxima resistencia
  • Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la identificación
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acabado pulido de espejo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo