Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-3/8 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-3/8 pulg.
- En general Longitud18.7000 pulg.
- Tamaño1-3/8 pulg.
- Peso2.40 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Número de Upc del fabricante037103273208
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- TipoLlave combinada
- UPC_NO037103273208
Descripción general
- Tamaños estampados en ambos tamaños para facilitar la lectura
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad