Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-5/8 pulg.
- Diámetro de la cabeza86.800 pulg.
- Grosor de la cabeza16-1/2 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-5/8 pulg.
- En general Longitud22.8300 pulg.
- Tamaño1-5/8 pulg.
- Peso4.21 lb
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera las especificaciones ANSI
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Número de Upc del fabricante037103273239
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía de por vida
Descripción general
- Tamaños estampados en ambos tamaños para facilitar la lectura
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad