Motion
CJCW6
LLAVE COMBINADA 1-3/4IN 12PT SATIN CHR
Artículo MI #06714951
No. Fabricante CJCW6
Precio100.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE COMBINADA 1-3/4IN 12PT SATIN CHR
Artículo MI #06714951
No. Fabricante CJCW6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    88.600 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    20.100 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    24.0200 pulg.
  • Tamaño
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    5.27 lb

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de Upc del fabricante
    037103273253
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    037103273253
  • Garantía
    Garantía de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA JUMBO DE CJCW6 1-3/4"
  • Tamaños estampados en ambos tamaños para facilitar la lectura
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo