Motion
CCW4
LLAVE DE COMBINACIÓN 7/16IN
Artículo MI #06714955
No. Fabricante CCW4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE DE COMBINACIÓN 7/16IN
Artículo MI #06714955
No. Fabricante CCW4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    6.50 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Número de Upc del fabricante
    037103272874
  • Material
    Aleación de acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA DE CCW4 7/16" SAE FL
  • Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo