Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño3/8 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño3/8 pulg.
- En general Longitud6.2200 pulg.
- Tamaño3/8 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Número de Upc del fabricante037103272867
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- TipoLlave combinada
Descripción general
- Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad