Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.54 lb
- Rango de tamaños de llaveDe 8 mm a 14 mm
- Tamaños de llave8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Número de Upc del fabricante037103270450
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas6
Descripción general
- Aleación de acero al cromo vanadio para una larga durabilidad
- La tecnología Surface Drive® en el extremo de la caja prácticamente elimina el redondeo de los sujetadores
- Tratamiento térmico para una máxima resistencia
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la identificación
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acabado pulido de espejo