Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño5/8 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño5/8 pulg.
- En general Longitud8.19 pulg.
- Peso0.29 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Número de Upc del fabricante037103272935
- Sistema de mediciónImperial
Descripción general
- Totalmente pulido para mayor comodidad y facilidad de uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar la lectura
- niquelado cromado para una protección duradera
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad