Motion
CSWS13
Toma estándar métrica/ SAE de variador de 1/4 pulg. y 3/8 pulg. Set—45-Piece
Artículo MI #06714969
No. Fabricante CSWS13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma estándar métrica/ SAE de variador de 1/4 pulg. y 3/8 pulg. Set—45-Piece
Artículo MI #06714969
No. Fabricante CSWS13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de tomas
    56 PC

Descripción general

Descripción del fabricante
CSWS13N 45 PC 1/4" & 3/8" SOCKET SET
  • El trinquete de 72 dientes solo requiere un columpio de 5°
  • Botón de liberación rápida grande para un funcionamiento sencillo
  • Los casquillos cuentan con la tecnología Surface Drive® para eliminar prácticamente el redondeo de los sujetadores
  • Acero al cromo vanadio
  • niquelado cromado para una protección duradera
  • Pulido de espejo El accionamiento de finish1/4" incluye:
  • Mango giratorio de 9-1/4"
  • Tomas de 6 puntos: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 La unidad de mm3/8" incluye:
  • Trinquete: lágrima de liberación rápida de 10-1/4" y 72 dientes
  • Extensión: 3"
  • Adaptador de 3/8"F x 1/4"M
  • Tomas de bujía: 5/8" x 5", 13/16" x 5"
  • Tomas de 12 puntos: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Caja de plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo