Descripción general
- El trinquete de 72 dientes solo requiere un columpio de 5°
- Botón de liberación rápida grande para un funcionamiento sencillo
- Los casquillos cuentan con la tecnología Surface Drive® para eliminar prácticamente el redondeo de los sujetadores
- Acero al cromo vanadio
- Chapado en níquel-cromo para una protección duraderaIncluye:
- Trinquete: lágrima de liberación rápida de 38" con accionamiento de 10-1/4" y 72 dientes
- Extensiones: 3", 6"
- Llaves de vaso estándar de 12 puntos: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- Llaves de vaso profundas de 6 puntos: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm