Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño2 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño2 pulg.
- En general Longitud25.59 pulg.
- Tamaño2 pulg.
- Peso6.61 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Número de Upc del fabricante037103273147
- MaterialAleación de acero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoCombinación
Descripción general
- Tamaños estampados en ambos tamaños para facilitar la lectura
- Acero de aleación de cromo y vanadio para una larga durabilidad