Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total3 pulg.
- Ancho general0.25 pulg.
- Rueda Diámetro3.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- GradoMedio+
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 7100081365 está fabricada con material abrasivo cerámico con forma de precisión y cuenta con una calidad Medium+, 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.2500 pulg. de grosor de rueda y tipo de rueda unificada, adecuada para mezcla, acabado de bordes y preparación de superficies.
- Número de Upc del fabricante00048011650838
- UPC_NO00048011650838
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
- La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
- Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
- Roloc™ accesorio para una conexión rápida y sencilla a la herramienta eléctrica
- La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.