Motion
86985
Penetrantes Zep y lubricante multiuso - 55 gal, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color amarillo claro
Artículo MI #06715193
No. Fabricante 86985
Precio1,920.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrantes Zep y lubricante multiuso - 55 gal, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color amarillo claro
Artículo MI #06715193
No. Fabricante 86985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,920.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Peso neto
    390.22 lb
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Peso
    390.22 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Usar como lubricante y recubrimiento protector
  • Tipo de producto químico
    Liberación de molde/lubricante
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Disolvente
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    No contiene disolventes clorados; Protege los elementos corrosivos como el aire y el agua y no corroe las superficies metálicas; Utilízalo como agente de liberación para todo tipo de moldes, ya que no carboniza los moldes calentados y evita la acumulación de ceras, películas y adhesivos en los equipos de procesamiento, envasado y sellado
  • Inflamabilidad
    Moderadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    55.6C
  • Formulario
    Líquido diluido
  • Código de armonización
    2710.19.3080
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    86985
  • Número de Upc del fabricante
    690858024602
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Liberación de molde/lubricante
  • Aroma
    Hidrocarburos
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    No
  • Superficies limpias
    Perfecto como lubricante y recubrimiento protector para operadores de máquinas expendedoras automáticas, hoteles, moteles, proveedores deportivos, proveedores de recreación, fabricantes de maquinaria industrial
  • Rango de temperatura
    -40°F - 450 °F
  • UPC_NO
    690858086976
  • Viscosidad
    13.7 m/s2

Descripción general

Descripción del fabricante
86985 DIAPOSITIVA ZEP 55GL
  • No contiene disolventes clorados; Protege los elementos corrosivos como el aire y el agua y no corroe las superficies metálicas; Utilízalo como agente de liberación para todo tipo de moldes, ya que no carboniza los moldes calentados y evita la acumulación de ceras, películas y adhesivos en los equipos de procesamiento, envasado y sellado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good