Motion
68750
3AA Linterna LED ProPolymer® Dualie® - Color del cuerpo amarillo, número de baterías; 3, 245/140 lúmenes
Artículo MI #06715447
No. Fabricante 68750
Price$63.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3AA Linterna LED ProPolymer® Dualie® - Color del cuerpo amarillo, número de baterías; 3, 245/140 lúmenes
Artículo MI #06715447
No. Fabricante 68750

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.69/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia del haz
    171/18m
  • Diámetro del cuerpo
    1.52 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Lúmenes
    245/140
  • Peso
    6.80 oz (con baterías)

Details

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Duración de la batería
    9/18 h
  • Tipo de batería
    AA
  • Tipo de haz
    Inundación, mancha
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Características y beneficios
    • Dos LED C4® y tres modos de iluminación: Punto, combinación de inundación y punto/inundación • Haz puntual: El reflector parabólico liso proporciona un haz ajustado con illumination—150 lúmenes periféricos óptimos, 17 horas de funcionamiento • Haz de inundación: Produce un suave haz amplio para iluminar su trabajo de area—140 lúmenes, 18 horas de funcionamiento • Los haces de foco/inundación se intersecan para una iluminación óptima de la trayectoria y sin persianas de spots—245 lúmenes, 9 horas de funcionamiento • Interruptores de cabezal doble a ambos lados del cuerpo para una fácil selección del haz y operación con una sola mano • Duradero, no conductora, resina de polímero resistente a la corrosión con textura rugosa para un agarre seguro • Tapa frontal y lente lateral de policarbonato irrompible con recubrimiento resistente a los arañazos • Clasificación IPX7 • Resistente al agua hasta un metro durante 30 minutos • Resistencia a los impactos de dos metros • Resistente, integrado, clip sin enganches que se adapta al cuerpo de la luz: se agarra a las camisas, bolsillos y equipo para uso manos libres • Utiliza tres pilas AA (incluidas)
  • Grado
    Industrial
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Emisión de luz
    Sin salida de luz especial
  • Salida de lúmenes
    245 lm
  • Salida de luz máxima
    245 lm
  • Número de baterías
    3
  • Intensidad máxima del haz
    7300/80 cd
  • Recargable o recargable
    Ninguno de los dos
  • Tiempo de ejecución
    9 h
  • Clasificación de seguridad
    Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Clase III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; Código T: T4
  • Estándares cumplidos
    Cumple con las directivas aplicables de la Comunidad Europea
  • Tipo de interruptor
    Pulsador
  • UPC_NO
    80926687509
  • Clasificación de penetración de agua
    IPX7

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA DUAL 68750 PROPLOYMER
  • Dos LED C4® y tres modos de iluminación: combinación de foco, inundación y foco/inundación
  • Haz puntual: el reflector parabólico liso proporciona un haz ajustado con illumination—150 lúmenes periféricos óptimos, funciona durante 17 horas
  • Haz inundado: produce un haz suave y ancho para iluminar su trabajo de area—140 lúmenes, funciona durante 18 horas
  • Los haces de foco/inundación se cruzan para lograr una iluminación óptima de la trayectoria y sin persianas de spots—245 lúmenes, funciona durante 9 horas
  • Interruptores de cabezal doble a ambos lados del cuerpo para una fácil selección del haz y operación con una sola mano
  • Resina polimérica duradera, no conductora y a prueba de corrosión con textura rocosa y moteada para un agarre seguro
  • Tapa frontal y lente lateral de policarbonato irrompible con recubrimiento resistente a los arañazos
  • Clasificación IPX7
  • Resistente al agua hasta un metro durante 30 minutos
  • Resistencia a impactos de dos metros probada
  • El clip resistente, integrado y sin enganches se adapta al cuerpo de la luz: se sujeta a camisas, bolsillos y equipo para un uso manos libres
  • Utiliza tres pilas AA (incluidas)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo