Motion
68760
Linterna de mano Dualie - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 150 lm, color de cuerpo amarillo, número de baterías; 3, 150 lúmenes
Artículo MI #06715449
No. Fabricante 68760
Precio85.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de mano Dualie - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 150 lm, color de cuerpo amarillo, número de baterías; 3, 150 lúmenes
Artículo MI #06715449
No. Fabricante 68760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Distancia del haz
    175m
  • Diámetro del cuerpo
    1.52 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Lúmenes
    150
  • Peso
    6.80 oz (con baterías)

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Duración de la batería
    17 h
  • Tipo de batería
    AA
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Tipo de haz
    Inundación, mancha
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7700 cd
  • Emisión de luz completa
    150 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    17 horas
  • Clasificación de caída
    2.0 m
  • Características y beneficios
    • El haz de luz LED blanco de 150 lúmenes se extiende 175 metros • Modos de luz/láser/combo • Clase I, Div. 1 • Polímero duradero a prueba de corrosión con una textura para un agarre seguro • IP67 impermeable y hermético al polvo • El modo láser funciona durante 70 horas • Clip resistente que se sujeta a camisas, bolsillos y equipo
  • Grado
    Industrial
  • Incluye
    (3) pilas alcalinas AA, clip de bolsillo
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Emisión de luz
    Láser
  • Salida de lúmenes
    150 lm
  • Número de Upc del fabricante
    80926687608
  • Salida de luz máxima
    150 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    17 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    3
  • Intensidad máxima del haz
    7000 cd
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Recargable o recargable
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    IP67
  • Tiempo de ejecución
    17 h
  • Clasificación de seguridad
    Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Clase III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; Código T: T4
  • Estándares cumplidos
    ANSI/NEMA FL1, cumple con las directivas aplicables de la Comunidad Europea
  • Tipo de interruptor
    Pulsador
  • Listado UL
    CL I, ZN 0, IIC, Clase III, Exia, código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926687608
  • Garantía
    Vida útil limitada
  • Clasificación de penetración de agua
    IPX7

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA LÁSER DE PROPOLÍMERO 68760
  • El haz puntual LED blanco de 150 lúmenes alcanza los 175 metros
  • Modos de luz/láser/combo
  • Clase I, div. 1 clasificado
  • Polímero duradero a prueba de corrosión con textura para un agarre seguro
  • IP67 resistente al agua y al polvo
  • El modo láser funciona durante 70 horas
  • El clip resistente se sujeta a camisas, bolsillos y equipo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo