Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de herramientas de empaquetaduras Garlock Deluxe es el juego de herramientas más completo utilizado para retirar la empaquetadura de compresión de las cajas de empaquetadura para bombas, válvulas y ejes de hélice de la embarcación, y otras aplicaciones. El juego Duluxe contiene una combinación de extactores de eje sólidos y flexibles, ganchos, cepillos, cuchilla de empaquetadura y puntas reemplazables. Las puntas de los tornillos de corcho se utilizan para la mayoría de las empaquetaduras. Las púas de eje sólidas se utilizan para extraer empaquetaduras que se rompen fácilmente. Las puntas de los tornillos de madera se utilizan para empaquetaduras endurecidas. Los cepillos se utilizan para limpiar la caja de empaquetadura. Se incluyen boquillas reemplazables para reemplazar las boquillas desgastadas. Todas las herramientas se fabrican en EE. UU.
- AplicacionesExtracción de empaquetaduras de la caja de empaquetadura para válvulas, bombas y otras aplicaciones
- Código de armonización8205598000
- Incluye(2) F-1, Ganchos flexibles de 7-1/2" con puntas, (2) F-2, Ganchos flexibles de 11" con puntas, (2) F-3, Ganchos flexibles de 14-1/2" con puntas, (1) P-7, Extractor de eje sólido de 1/8" de diámetro, (1) P-8, Extractor de eje sólido de 3/16" de diámetro, (1) P-9, Extractor de eje sólido de 5/16" de diámetro, (2) S-1, Extractores de 6" con puntas, (2) S-2, Extractores de 10" con puntas, (2) S-3, Extractores de 14" con puntas, (1) C-1, Punta de tornillo adicional para gancho de 7 1/2", (1) C-2, Punta de tornillo adicional para gancho de 11", (1) C-3, Punta de tornillo adicional para gancho de 14-1/2", (1) W-1, Punta de tornillo de madera de repuesto, (1) W-2, Punta de tornillo de madera de repuesto, (1) W-3, Punta de tornillo de madera de repuesto, (1) B-1,Juego de cepillos 2PCS, (1) B-2, Juego de cepillos 2PCS, (1) Tamaños de kit de adaptador de rosca de casquillo de linterna, 8-32, 10-32, 10-24, (1) Tamaños de kit de adaptador de rosca de prensaestopas de linterna, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, (1) Llave, (2) Extractores de anillo en "O", (1) Empacar la cuchilla de corte con la funda de cuero, (1)Caja a prueba de óxido
- Número de Upc del fabricanteNULO
- Número de piezas30
- Tipo de herramientaJuego de herramientas Deluxe del extractor de empaquetaduras