Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos ganchos de empaquetadura flexibles Garlock con puntas de sacacorchos no extraíbles se utilizan para retirar la empaquetadura de las cajas de empaquetadura.
- AplicacionesExtracción de empaquetaduras de la caja de empaquetadura para válvulas, bombas y otras aplicaciones
- Código de armonización8205598000
- Número de Upc del fabricanteNULO
- Tipo de herramientaGancho extractor de empaquetaduras F-00
- UPC_NO717744943066
Descripción general
- F-00 es un gancho de empaquetadura flexible extrapequeño con punta no extraíble