Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa herramienta de corte Garlock Guillotine Packing Cutter con lecho de corte largo es para cortar embalajes de todo tipo, incluyendo fibra Kevlar, revestimiento de cobre y embalaje de núcleo de alambre. Esta fresa corta tamaños de empaquetadura de hasta 1" a ángulos de 45 grados o a tope y para diámetros de eje de hasta 10".
- AplicacionesHerramienta de corte de empaquetaduras para un corte preciso de la empaquetadura antes de la instalación
- Código de armonización8205598000
- Número de Upc del fabricanteNULO
- Tipo de herramientaCortador de anillo de empaquetadura de guillotina grande
Descripción general
- Cortador de anillos de guillotina con lecho largo para anillos de cortepara un eje de 10" de diámetro máximo