Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCon cable de conexión a tierra integrado Fabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Número de Upc del fabricante822353064580
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de conducción/manipulación de material de PVC de grado alimentario con cable de conexión a tierra serie GTFE℮
- Aplicaciones típicasConductos, ventilación y eliminación de humos, soplador y sistemas de conductos de grado alimentario, manipulación de materiales - servicio ligero, transferencia de productos farmacéuticos
- UPC_NO822353064580
- Presión de trabajo4 psi
Descripción general
- Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida expuesta protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos