Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-24
- Altura2.07 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Peso de la manguera85.00 lb
- Diámetro interior1.5 pulg.
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.07 pulg.
- Diámetro exterior2.07 pulg.
- Longitud total50.00 pies
- Peso total85.00 lb
- Grosor de la pared0.29 pulg.
- Peso85.00 lb
- Ancho2.07 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAplicaciones de aspiración para hidráulica, combustible crudo y aceites lubricantes, gasolina, aire, agua y transferencia química.
- AplicacionesAplicaciones de aspiración para hidráulica, combustible crudo y aceites lubricantes, gasolina, aire, agua y transferencia química.
- Presión de estallido600 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles430U
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza múltiple
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H039
- Descripción Palabra claveAAG 100R4
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre helicoidal de acero y textil
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalRueda de tinta
- Número de catálogo del fabricanteH03924-100
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Número de Upc del fabricante757522761796
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima150 psi
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura máxima275 °F
- Presión máxima de trabajo150 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 275 °F
- Clasificación de presión150 psi
- Código de segmentoB
- Estándares cumplidosSAE J1942/1|ABS
- Nombre comercial/de marcaSerie H039
- Nombre/número comercialSerie H039
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO757522761796
- Presión de trabajo150 psi
- Temperatura máxima de trabajo275 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.