Motion
H43006-100
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.83 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de ráfaga de 26000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #06716365
No. Fabricante H43006-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.83 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de ráfaga de 26000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #06716365
No. Fabricante H43006-100

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.46 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.83 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Longitud de la manguera
    100.00 pies
  • Peso de la manguera
    47.00 lb
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.50 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.83 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.83 pulg.
  • Longitud total
    100.00 pies
  • Peso total
    47.00 lb
  • Grosor de la pared
    0.205 pulg.
  • Peso
    47.00 lb
  • Ancho
    0.83 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
  • Presión de estallido
    26000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    430 U, 4S, TTC12
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H430
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de catálogo del fabricante
    H43006-100
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Número de Upc del fabricante
    639789284150
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    6500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    6500 psi
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Presión máxima de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 260 °F
  • Clasificación de presión
    6500 psi
  • Código de segmento
    O
  • Estándares cumplidos
    EN856 4SP|SAE 100R12|Aprobado por MSHA|Certificación ABS|DNV|USCG
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H430
  • Nombre/número comercial
    Serie H430
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    639789284150
  • Presión de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H43006-100 H430 HP SPIRAL
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera