Motion
H430R32
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 2 pulg. de D.I., 2.68 pulg. de D.E., presión de trabajo de 2550 psi, presión de estallido de 10200 psi, cubierta de UHMWPE, tubo de caucho sintético
Artículo MI #06716373
No. Fabricante H430R32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 2 pulg. de D.I., 2.68 pulg. de D.E., presión de trabajo de 2550 psi, presión de estallido de 10200 psi, cubierta de UHMWPE, tubo de caucho sintético
Artículo MI #06716373
No. Fabricante H430R32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    25.2 pulg.
  • Altura
    2.68 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Peso de la manguera
    140.50 lb
  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    25.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.68 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.68 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Peso total
    140.50 lb
  • Peso
    140.50 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
  • Presión de estallido
    10200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    430 U, 4S
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H430R
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R12
  • Material de recubrimiento de la manguera
    UHMWPE
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Número de Upc del fabricante
    639789291615
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    2550 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    2550 psi
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Presión máxima de trabajo
    2550 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Clasificación de presión
    2550 psi
  • Estándares cumplidos
    EN856 4SP|SAE 100R12|Aprobado por MSHA|MSHA IC-84/71
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H430R
  • Nombre/número comercial
    Serie H430R
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    639789291615
  • Presión de trabajo
    2550 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H430R32 RINOHIDO ESPIRAL DE H430 HP II
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera