Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Altura0.69 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Longitud de la manguera250.00 pies
- Peso de la manguera0.38 lb
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Radio de curvatura mínimo2.50 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.69 pulg.
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Peso total0.38 lb
- Grosor de la pared0.155 pulg.
- Peso0.38 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónPara el sistema hidráulico de elevación a alta presión.
- AplicacionesPara el sistema hidráulico de elevación a alta presión.
- Presión de estallido20000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesZ
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo de vinilo
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma serie H421 Weatherhead
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteH42106-250R
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Número de Upc del fabricante639789328694
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima10000 psi
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo10000 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Clasificación de presión10000 psi
- Código de segmentoC
- Nombre comercial/de marcaSerie H421
- Nombre/número comercialSerie H421
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO639789328694
- Presión de trabajo10000 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.