Motion
MANGUITO FXL 5.5E

LOVEJOY INC
FXL 5.5E SLEEVE

69790429048 Vaina de acoplamiento bridada - FX, 5.5, Expuesta, 13.1300 in OD, 6.9100 in Longitud, Acero
Artículo MI #06717026
No. Fabricante FXL 5.5E SLEEVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FXL 5.5E SLEEVE

69790429048 Vaina de acoplamiento bridada - FX, 5.5, Expuesta, 13.1300 in OD, 6.9100 in Longitud, Acero
Artículo MI #06717026
No. Fabricante FXL 5.5E SLEEVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5.5
  • Manga exterior Diámetro  
    13.1300 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    6.9100 pulg.
  • Peso
    73.85 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de Upc del fabricante
    697904290486
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FX
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    670700 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO FXL 5.5E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"