Motion
FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/

LOVEJOY INC
FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/

69790433478 Conector de acoplamiento - 2.5, 48 mm, acabado con chaveta
Artículo MI #06717636
No. Fabricante FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/

69790433478 Conector de acoplamiento - 2.5, 48 mm, acabado con chaveta
Artículo MI #06717636
No. Fabricante FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    48 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Peso
    14.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    697904334784
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Descripción general

Descripción del fabricante
FCX 2.5 HUB 48MM P7 14MMX3.8MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno