Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño9.5 mm
- Canal Longitud81 mm
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud125 mm
- Diámetro del mango9.5 mm
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980720462
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete10
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable+
- Tipo de mangoMango redondo
- EspecificaciónPara uso en: todos los metales, acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
- Diseño de canal de "alto flujo"; Cuerpo cónico posterior; Perfora más orificios, más rápido; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Perforación de superficies redondas; Perforación con máquinas estacionarias; Las brocas Walter SST+ ahora están hechas con una mezcla de cobalto para taladrar más orificios más rápido en cualquier tipo de material.