Motion
IDF190D-9-440V

SMC
IDF190D-9-440V

Secador de aire refrigerado - 1130.07 scfm a 50 Hz, 1341.96 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 140 psi máx., Fase 3 , 440 V CA, 50/60 Hz, 3 JIS FF Tamaño de puerto bridado, R 407.c Refrigerante
Artículo MI #06725451
No. Fabricante IDF190D-9-440V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDF190D-9-440V

Secador de aire refrigerado - 1130.07 scfm a 50 Hz, 1341.96 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 140 psi máx., Fase 3 , 440 V CA, 50/60 Hz, 3 JIS FF Tamaño de puerto bridado, R 407.c Refrigerante
Artículo MI #06725451
No. Fabricante IDF190D-9-440V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    51.970 pulg.
  • En general Longitud  
    59.450 pulg.
  • Ancho general
    29.530 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3 Brida JIS FF

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    1341.96 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    140 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Tipo de refrigerante
    R 407.c
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    19.5/20.1 A
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Fase de suministro
    3
  • Tensión de alimentación
    440 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDF190D-9-440V SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Funcionamiento a 50/60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 2,295 scfm 65m³/min (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Conexiones: bridas JIS

También puede gustarle