Motion
12536RN
Rodillo de retorno con brida recubierto de caucho - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 2.6400 in, Ancho del rodillo de 1.5100 in, Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06725514
No. Fabricante 12536RN
Precio17.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno con brida recubierto de caucho - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 2.6400 in, Ancho del rodillo de 1.5100 in, Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06725514
No. Fabricante 12536RN
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
Precio17.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    2.9500 pulg.
  • Ancho general
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.6400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5100 pulg.
  • Tamaño del eje
    20 mm

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Color
    Verde
  • Material de recubrimiento
    Goma termoplástica
  • Catálogo del fabricante
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo recubierto de caucho - Con brida
  • Serie
    RF15B

Descripción general

Descripción del fabricante
12536RN RF15B-20-60
  • Sanitario, impermeable, sellado
  • Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Bajo ruido y baja fricción
  • Resistente a los impactos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo