Motion
41230
Divisor de ancho para contenedor Akro 30230 - Color: negro, acabado/revestimiento: plástico, material: polímeros de grado industrial
Artículo MI #06725539
No. Fabricante 41230
Precio11.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisor de ancho para contenedor Akro 30230 - Color: negro, acabado/revestimiento: plástico, material: polímeros de grado industrial
Artículo MI #06725539
No. Fabricante 41230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4.312 x 0.125 x 4.687 pulg.
  • Altura
    4.312 pulg.
  • Longitud
    0.125 pulg.
  • Altura exterior
    4.312 pulg.
  • Longitud exterior
    0.125 pulg.
  • Anchura exterior
    4.687 pulg.
  • Altura total
    4.312 pulg.
  • Longitud total
    0.125 pulg.
  • Ancho general
    4.687 pulg.
  • Ancho
    4.687 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Divisor de ancho
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Para usar con contenedor
    30230
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
DIVISOR DE ANCHO 41230 PARA ACROBINA 30230
  • Fabricado en EE. UU.
  • Mantener los artículos separados en el contenedor
  • El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales
  • Usar con contenedor Akro 30230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo