Motion
HERA75ES 58.92 182TC 2.438

Hub City (RRX)
HERA75ES 58.92 182TC 2.438

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 58.92:1 Relación, 4.287 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1260 pulg., estructura de 182TC
Artículo MI #06725554
No. Fabricante HERA75ES 58.92 182TC 2.438
Precio9,544.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
HERA75ES 58.92 182TC 2.438

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 58.92:1 Relación, 4.287 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1260 pulg., estructura de 182TC
Artículo MI #06725554
No. Fabricante HERA75ES 58.92 182TC 2.438
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
Precio9,544.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    4.287 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)13.61 x (H)11.375 x (W)9.5
  • Altura de la carcasa
    11.375 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.61 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.5 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1260 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA75
  • RPM máximas de salida
    29 rpm a 1750 rpm de entrada
  • Par de salida máximo
    8500 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.4380 pulg.
  • Relación
    58.92:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    18.2500 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16.6000 pulg.
  • Peso
    171.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    4.4500 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA75ES 58.92 182TC 2.438
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798788647
  • Potencia de entrada máxima
    4.4500 CV
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    29.7 rpm
  • Par de salida
    8500 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA75
  • Estilo
    ES
  • UPC_NO
    662798788647

Descripción general

Descripción del fabricante
HERA75ES 58.92 182TC 2.438 0250-55854
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo